APPROVED VENDOR ECRF#13480960112 เหล็กแผ่นเรียบขยาย 8 x 4 ฟุต 1-1/2-#13
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นงานขยาย |
ประเภทล้อแม็ก | 1008 |
ขนาดการออกแบบ | 1.330 x 3.200 " |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความยาว | 8ft |
ความอดทนความยาว | + 2.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ขนาดการเปิด | 1.063 x 2.750 " |
ความหนาโดยรวม | 0.07 " |
ความหนาของเกลียว | 0.070 " |
ความกว้างของเกลียว | 0.138 " |
สไตล์ | Flat |
อารมณ์ | รีดเย็น |
ความต้านแรงดึง | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความอดทนความหนา | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ขนาดการค้า | 1-1 / 2 "- # 13 |
ความแข็งทั่วไป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความกว้าง | 4ft |
ความอดทนความกว้าง | + 1.000 " |
กำลังรับ Yield | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7209900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความอดทนความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความยาว | ความอดทนความยาว | ขนาดการเปิด | ความหนาโดยรวม | อารมณ์ | ขนาดการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECRF # 13480960102 | +/- 0.125 " | โรงสี | 8ft | +/- 0.125 " | 0.250 x 1.000 " | 0.07 " | รีดเย็น | 1/2 "- # 13 | ฿11,762 | RFQ
| |
ECRF # 13480960304 | + 1.000 " | โรงสี | 8ft | + 2.000 " | 0.688 x 1.782 " | 0.07 " | รีดเย็น | 3/4 "- # 13 | ฿8,493 | RFQ
| |
ECRF # 16480960102 | + 1.000 " | โรงสี | 8ft | + 2.000 " | 0.250 x 1.000 " | 0.05 " | รีดเย็น | 1/2 "- # 16 | ฿10,740 | RFQ
| |
ECRF # 18480960104 | + 1.000 " | โรงสี | 8ft | + 2.000 " | 0.094 x 0.688 " | 0.04 " | รีดเย็น | 1/4 "- # 18 | ฿19,440 | RFQ
| |
ECRF # 20480960104 | + 1.000 " | โรงสี | 8ft | + 2.000 " | 0.094 x 0.688 " | 0.03 " | รีดเย็น | 1/4 "- # 20 | ฿19,026 | RFQ
| |
ECRF # 9480960112 | + 1.000 " | โรงสี | 8ft | + 2.000 " | 1.000 x 2.563 " | 0.11 " | รีดเย็น | 1-1 / 2 "- # 9 | ฿10,253 | RFQ
| |
ECRF # 9480960304 | + 1.000 " | โรงสี | 8ft | + 2.000 " | 0.563 x 1.688 " | 0.12 " | รีดเย็น | 3/4 "- # 9 | ฿12,123 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.