APPROVED VENDOR ECRS#16480960102 ขยายแผ่นคาร์บอนยก 8 x 4 ฟุต 1/2-#16
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นงานขยาย |
ประเภทล้อแม็ก | 1008 |
ขนาดการออกแบบ | 0.500 x 1.200 " |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความยาว | 8ft |
ความอดทนความยาว | + 2.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ขนาดการเปิด | 0.375 x 0.938 " |
ความหนาโดยรวม | 0.157 " |
ความหนาของเกลียว | 0.060 " |
ความกว้างของเกลียว | 0.086 " |
สไตล์ | ยก |
อารมณ์ | รีดเย็น |
ความต้านแรงดึง | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความอดทนความหนา | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ขนาดการค้า | 1/2 "- # 16 |
ความแข็งทั่วไป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความกว้าง | 4ft |
ความอดทนความกว้าง | + 1.000 " |
กำลังรับ Yield | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7209900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความอดทนความยาว | ขนาดการเปิด | ความหนาโดยรวม | ขนาดการค้า | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECRS # 13480960102 | 8ft | + 2.000 " | 0.313 x 0.938 " | 0.182 " | 1/2 "- # 13 | + 1.000 " | ฿11,637 | RFQ
| |
ECRS # 13480960112 | 8ft | + 2.000 " | 1.188 x 2.500 " | 0.215 " | 1-1 / 2 "- # 13 | + 1.000 " | ฿7,272 | RFQ
| |
ECRS # 13480960304 | 8ft | + 2.000 " | 0.750 x 1.688 " | 0.195 " | 3/4 "- # 13 | + 1.000 " | ฿8,185 | RFQ
| |
ECRS # 18480960104 | 8ft | + 2.000 " | 0.172 x 0.719 " | 0.125 " | 1/4 "- # 18 | + 1.000 " | ฿18,839 | RFQ
| |
ECRS # 9480960112 | 8ft | + 2.000 " | 1.125 x 2.375 " | 0.295 " | 1-1 / 2 "- # 9 | + 1.000 " | ฿10,343 | RFQ
| |
ECRS # 9480960304 | 8ft | + 2.000 " | 0.688 x 1.562 " | 0.3 " | 3/4 "- # 9 | + 1.000 " | ฿11,758 | RFQ
| |
ECRS # 13480480102 | 4ft | +/- 0.125 " | 0.313 x 0.938 " | 0.182 " | 1/2 "- # 13 | +/- 0.125 " | ฿7,361 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.