APPROVED VENDOR ES4F#18480960102 แผ่นขยายแบน 304 สแตนเลส 8 x 4 ฟุต 1/2-#18
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นงานขยาย |
ประเภทล้อแม็ก | 304 |
ขนาดการออกแบบ | 0.500 x 1.260 " |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความยาว | 8ft |
ความอดทนความยาว | +2.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดการเปิด | 0.313 x 1.000 " |
ความหนาโดยรวม | 0.04 " |
ความหนาของเกลียว | 0.040 " |
ความกว้างของเกลียว | 0.093 " |
สไตล์ | Flat |
อารมณ์ | 2B |
ความต้านแรงดึง | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ขนาดการค้า | 1/2 "- # 18 |
ความแข็งทั่วไป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความกว้าง | 4ft |
ความอดทนความกว้าง | +1.000 " |
กำลังรับ Yield | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7219900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความอดทนความกว้าง | ประเภทล้อแม็ก | เสร็จสิ้น | ความยาว | ความอดทนความยาว | ขนาดการเปิด | ความหนาโดยรวม | ขนาดการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES4F # 13480960112 | +1.000 " | 304 | โรงสี | 8ft | +2.000 " | 1.000 x 2.625 " | 0.08 " | 1-1 / 2 "- # 13 | ฿24,128 | RFQ
| |
ES4F # 13480960304 | +1.000 " | 304 | โรงสี | 8ft | +2.000 " | 0.625 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 13 | ฿28,499 | RFQ
| |
ES4F # 16480960102 | +1.000 " | 304 | โรงสี | 8ft | +2.000 " | 0.313 x 1.000 " | 0.05 " | 1/2 "- # 16 | ฿27,751 | RFQ
| |
ES4F # 16480960112 | +1.000 " | 304 | โรงสี | 8ft | +2.000 " | 1.063 x 2.750 " | 0.05 " | 1-1 / 2 "- # 16 | ฿15,528 | RFQ
| |
ES4F # 16480960304 | +1.000 " | 304 | โรงสี | 8ft | +2.000 " | 0.750 x 1.813 " | 0.05 " | 3/4 "- # 16 | ฿18,689 | RFQ
| |
ES4F # 9480960304 | +1.000 " | 304 | โรงสี | 8ft | +2.000 " | 0.563 x 1.688 " | 0.12 " | 3/4 "- # 9 | ฿57,970 | RFQ
| |
ES6F # 13480960304 | +1.000 " | 316 | อบ | 8ft | +2.000 " | 0.625 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 13 | ฿38,153 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.