เฟล็กซิกราฟ-19125 | 6pfj4 แผ่นปะเก็น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ FLEXIGRAF-19125 ปะเก็นกราไฟท์ / สแตนเลส 1/8 นิ้ว T 19-3 / 4in ยาว x W | AF2ABN 6PFJ4

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-19125 ปะเก็นกราไฟท์/สแตนเลส 1/8 นิ้ว T 19-3/4in ยาว x กว้าง

In Stock
รายการ: AF2ABN รุ่น: FLEXIGRAF-19125ข้ามอ้างอิง: 6PFJ4
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
฿10,848 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นปะเก็น
สีBlack
ความยาว19.75 "
วัสดุกราไฟท์ยืดหยุ่นพร้อมเม็ดมีด 316 SS
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ขนาดท่อ19-3/4 x 19-3/4"
ชั่วคราว พิสัย-400 ถึง 975 F
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนแผ่น
ความกว้าง19.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.03
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)49.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)49.53
รหัส HS6815100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดท่อความหนาความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ FLEXIGRAF-19062 ปะเก็นกราไฟท์ / สแตนเลส 1/16 นิ้ว T 19-3 / 4in ยาว x W | AF2ABL 6PFJ2 เฟล็กซิกราฟ-1906219.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 16 "19.75 "฿7,081
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ FLEXIGRAF-M062 ปะเก็น กราไฟท์/สแตนเลส 1/16" T 39-1/2" ยาว x กว้าง | AF2ABM 6PFJ3 เฟล็กซิกราฟ-M06239.5 "39-1/2 x 39-1/2"1 / 16 "39.5 "฿25,802
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ FLEXIGRAF-M125 ปะเก็นกราไฟท์/สแตนเลส 1/8" T 39-1/2" ยาว x กว้าง | AF2ABP 6PFJ5 เฟล็กซิกราฟ-M12539.5 "39-1/2 x 39-1/2"1 / 8 "39.5 "฿23,029

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-19125 ปะเก็นกราไฟท์/สแตนเลส 1/8 นิ้ว T 19-3/4in ยาว x กว้าง
฿10,848 / หน่วย