Gask-qcv150-g | ปะเก็น 250 Psi 1-1/2 In | 41h426 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ GASK-QCV150-G ปะเก็น 250 Psi 1-1/2 In | AD4FHP 41H426

APPROVED VENDOR GASK-QCV150-G ปะเก็น 250 Psi 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD4FHP รุ่น: GASK-QCV150-Gข้ามอ้างอิง: 41H426
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
฿533 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็น Cam และ Groove
วัสดุViton
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ขนาด1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS4016935050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุขนาดราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ GASK-QC075-10G ปะเก็น 250 Psi 3/4 In | AD4FHF 41H418 แก๊ส -QC075-10Gเทียม-N3 / 4 "฿288
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ GASK-QC100-10G ปะเก็น 250 Psi 1 In | AD4FHG 41H419 แก๊ส -QC100-10Gเทียม-N1"฿369
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ GASK-QC150-10G ปะเก็น 250 Psi 1-1/2 In | AD4FHH 41H420 แก๊ส -QC150-10Gเทียม-N1.5 "฿555
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ GASK-QC200-10G ปะเก็น 250 Psi 2 นิ้ว - แพ็คละ 10 ชิ้น | AD4FHJ 41H421 แก๊ส -QC200-10Gเทียม-N2"฿596
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ GASK-QCV075-G ปะเก็น 250 Psi 3/4 In | AD4FHM 41H424 แก๊ส -QCV075-GViton3 / 4 "฿313
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ GASK-QCV100-G ปะเก็น 250 Psi 1 In | AD4FHN 41H425 แก๊ส -QCV100-GViton1"฿353
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ GASK-QCV200-G ปะเก็น 250 Psi 2 In | AD4FHQ 41H427 แก๊ส -QCV200-GViton2"฿736

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR GASK-QCV150-G ปะเก็น 250 Psi 1-1/2 นิ้ว
฿533 / หน่วย