Ggs_2nza4 | วายสเตรนเนอร์ 2 นิ้ว Fnpt สีบรอนซ์ | 6npx4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ GGS_2NZA4 Y สเตรนเนอร์ 2 นิ้ว Fnpt บรอนซ์ | AE9YCE 6NPX4

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y กระชอน 2 นิ้ว Fnpt Bronze

In Stock
รายการ: AE9YCE รุ่น: GGS_2NZA4ข้ามอ้างอิง: 6NPX4
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
฿7,136 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรอง Y
พอร์ตเป่าออก (NPT)2"
ชั้น300
การเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
วัสดุปะเก็นPTFE
ความสูง3 9 / 16 "
วัสดุที่ใช้ผลิตบรอนซ์
ความยาว2 4 / 5 "
วัสดุบรอนซ์
แม็กซ์ ความดัน400 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F
ตาข่าย20
ขนาดท่อ2"
จอภาพเหล็กกล้าไร้สนิม
พื้นที่หน้าจอ (ตรม. - นิ้ว)2.152 "
วัสดุหน้าจอเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดหน้าจอ2.152 "
ประทับตราPTFE
ขนาด2"
ความกว้าง5 15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.16
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงแม็กซ์ ความดันขนาดหน้าจอขนาดความกว้างราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ GGS_2NZA5 Y Strainer 2-1/2 นิ้ว Fnpt บรอนซ์ | AE9YCF 6NPX5 GGS_2NZA55.875 "300 @ 210 องศา F, 125 @ 353 องศา F2.743 "2.5 "9 1 / 16 "฿14,847

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y กระชอน 2 นิ้ว Fnpt Bronze
฿7,136 / หน่วย