Ggs_6nn92 | สวิงเช็ควาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้ว Npt | 6vdt3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ GGS_6NN92 สวิงเช็ควาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้ว Npt | AF2LVV 6VDT3

APPROVED VENDOR GGS_6NN92 เช็ควาล์วสวิงทองเหลือง 1/2 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AF2LVV รุ่น: GGS_6NN92ข้ามอ้างอิง: 6VDT3
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
฿507 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิงเช็ควาล์ว
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า1-3 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
แคร็กความดัน0.725 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล10 กรัมต่อนาที
ขนาด Hex1-3 / 64 "
ความยาว2.125 "
วัสดุทองเหลือง
สูงสุด แรงดันไอน้ำ120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว194 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งตามแนวนอน
ความสูงโดยรวม1 31 / 32 "
วัสดุเบาะทองเหลือง
ขนาด1 / 2 "
ความกว้าง2.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราวประเภทการเชื่อมต่อแคร็กความดันสูงสุด แรงดันน้ำตำแหน่งการติดตั้งความสูงโดยรวมวัสดุเบาะขนาดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 10F288 สวิงเช็ควาล์วบรอนซ์ 1/4 นิ้ว Npt | AA2ERJ 10F288406 องศา FNPT0.75 ถึง 1 psi200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแนวตั้งหรือแนวนอน-บรอนซ์1 / 4 "฿1,529
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 10F289 สวิงเช็ควาล์วบรอนซ์ 3/8 นิ้ว Npt | AA2ERK 10F289406 องศา FNPT0.75 ถึง 1 psi200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแนวตั้งหรือแนวนอน-บรอนซ์3 / 8 "฿1,521
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 10F290 สวิงเช็ควาล์วบรอนซ์ 1/2 นิ้ว Npt | AA2ERL 10F290406 องศา FNPT0.75 ถึง 1 psi200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแนวตั้งหรือแนวนอน-บรอนซ์1 / 2 "฿1,622
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 10F291 สวิงเช็ควาล์วบรอนซ์ 3/4 นิ้ว Npt | AA2ERM 10F291406 องศา FNPT0.75 ถึง 1 psi200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแนวตั้งหรือแนวนอน-บรอนซ์3 / 4 "฿1,879
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 10F292 สวิงเช็ควาล์วบรอนซ์ 1 นิ้ว Npt | AA2ERN 10F292406 องศา FNPT0.75 ถึง 1 psi200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแนวตั้งหรือแนวนอน-บรอนซ์1"฿2,437
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 10F293 สวิงเช็ควาล์วบรอนซ์ 1-1 / 4 นิ้ว Npt | AA2ERP 10F293406 องศา FNPT0.75 ถึง 1 psi200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแนวตั้งหรือแนวนอน-บรอนซ์1.25 "฿5,001
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 10F294 สวิงเช็ควาล์วบรอนซ์ 1-1 / 2 นิ้ว Npt | AA2ERQ 10F294406 องศา FNPT0.75 ถึง 1 psi200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแนวตั้งหรือแนวนอน-บรอนซ์1.5 "฿4,077

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR GGS_6NN92 เช็ควาล์วสวิงทองเหลือง 1/2 นิ้ว Npt
฿507 / หน่วย