จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M01070.100.0025 สกรูหัวจม M10 X 1.25, ความยาว 25 มม., 100PK | AB8ENV 25DJ53

APPROVED VENDOR M01070.100.0025 สกรูหัวหกเหลี่ยม M10 X 1.25 ยาว 25 มม. 100PK

In Stock
รายการ: AB8ENV รุ่น: M01070.100.0025อ้างอิงข้าม: 25DJ53 / 42FR63

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,156 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM10 x 1.25
เส้นผ่าศูนย์กลางM10
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดชั้นฮิต
ความสูงของศีรษะ6.4mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว17mm
ความยาวใต้ศีรษะ25mm
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย25mm
โหลดหลักฐาน580 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC22 ถึง C34
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง800 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว25mm
ขนาดเกลียว1.25mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.48
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M01070.100.0025 สกรูหัวหกเหลี่ยม M10 X 1.25 ยาว 25 มม. 100PK
฿2,156 / แพ็ค