M01070.140.0025 | สกรูหัวจม M14-1.50 X 25มม. - Pk50 | 25dj68 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M01070.140.0025 สกรูหัวจม M14 x 1.50 ความยาว 25 มม. 50PK | AB8EPL 25DJ68

APPROVED VENDOR M01070.140.0025 สกรูหัวหกเหลี่ยม M14 x 1.50 ความยาว 25 มม. 50PK

In Stock
รายการ: AB8EPL รุ่น: M01070.140.0025อ้างอิงข้าม: 25DJ68 / 42FR78
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
฿4,777 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM14 x 1.5
เส้นผ่าศูนย์กลางM14
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดชั้นฮิต
ความสูงของศีรษะ8.8mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว21mm
ความยาวใต้ศีรษะ25mm
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย25mm
โหลดหลักฐาน580 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC22 ถึง C34
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง800 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว25mm
ขนาดเกลียว1.50mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M01070.140.0025 สกรูหัวหกเหลี่ยม M14 x 1.50 ความยาว 25 มม. 50PK
฿4,777 / แพ็ค