จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR M01200.080.0040 Hex Cap Screw M8 x 1.25, 40mm Length, 100PK | AB7BCL 22TL23

APPROVED VENDOR M01200.080.0040 สกรูหัวหกเหลี่ยม M8 x 1.25 ความยาว 40 มม. 100PK

In Stock
รายการ: AB7BCL รุ่น: M01200.080.0040อ้างอิงข้าม: 22TL23 / 42FT69

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,093 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM8 x 1.25
เส้นผ่าศูนย์กลางM8
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดชั้นฮิต
ความสูงของศีรษะ5.3mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว13mm
ความยาวใต้ศีรษะ40mm
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย22mm
โหลดหลักฐาน640 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC22 ถึง C32
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง800 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว22mm
ขนาดเกลียว1.25mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จสิ้นหน้าแปลน Diaเกรดความสูงของศีรษะประเภทหัวความกว้างหัวราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4RXH8 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "สังกะสีใส43 / 64 "521 / 64 "หน้าแปลนล็อค1 / 2 "฿8,058
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4XLV6 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "ชุบสังกะสี-513 / 64 "แม่มด1 / 2 "฿6,093

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M01200.080.0040 สกรูหัวหกเหลี่ยม M8 x 1.25 ความยาว 40 มม. 100PK
฿1,093 / แพ็ค