จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M01200.160.0100 สกรูหกเหลี่ยม M16 x 2 ความยาว 100 มม. 10PK | AB7BFD 22TL85

APPROVED VENDOR M01200.160.0100 สกรูหัวหกเหลี่ยม M16 x 2 ความยาว 100 มม. 10PK

In Stock
รายการ: AB7BFD รุ่น: M01200.160.0100อ้างอิงข้าม: 22TL85 / 42FV40

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,361 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM16 x 2
เส้นผ่าศูนย์กลางM16
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดชั้นฮิต
ความสูงของศีรษะ10mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว24mm
ความยาวใต้ศีรษะ100mm
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย38mm
โหลดหลักฐาน640 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC22 ถึง C32
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง800 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว38mm
ขนาดเกลียว2"
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.85
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จสิ้นหน้าแปลน Diaเกรดความสูงของศีรษะประเภทหัวความกว้างหัวราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4RXH8 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "สังกะสีใส43 / 64 "521 / 64 "หน้าแปลนล็อค1 / 2 "฿8,058
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4XLV6 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "ชุบสังกะสี-513 / 64 "แม่มด1 / 2 "฿6,093

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M01200.160.0100 สกรูหัวหกเหลี่ยม M16 x 2 ความยาว 100 มม. 10PK
฿1,361 / แพ็ค