M01210.040.0025 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 M4-0.70 X 25มม. - Pk100 | 6au67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M01210.040.0025 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 M4 x 0.70, ความยาว 25 มม., 100PK | AE7VWK 6AU67

APPROVED VENDOR M01210.040.0025 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 M4 x 0.70 ยาว 25 มม. 100PK

In Stock
รายการ: AE7VWK รุ่น: M01210.040.0025อ้างอิงข้าม: 6AU67 / 42FV97
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
฿302 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM4 x 0.7
เส้นผ่าศูนย์กลางM4
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด5
ความสูงของศีรษะ2.8mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว7mm
ความยาวใต้ศีรษะ25mm
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย25mm
โหลดหลักฐาน85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC22 ถึง C34
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง116,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว25mm
ขนาดเกลียว0.70mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M01210.040.0025 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 M4 x 0.70 ยาว 25 มม. 100PK
฿302 / แพ็ค