M01210.270.0070 | สกรูหัวจม M27 X 3 ยาว 70 มม. 5แพ็ค | 29ธ.05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M01210.270.0070 สกรูหัวจม M27 x 3, ความยาว 70 มม., 5PK | AB8TMJ 29DH05

APPROVED VENDOR M01210.270.0070 สกรูหัวหกเหลี่ยม M27 x 3 ความยาว 70 มม. 5PK

In Stock
รายการ: AB8TMJ รุ่น: M01210.270.0070อ้างอิงข้าม: 29DH05 / 42FX69

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,505 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM27 x 3
เส้นผ่าศูนย์กลางM27
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดชั้นฮิต
ความสูงของศีรษะ17mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว41mm
ความยาวใต้ศีรษะ70mm
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย70mm
โหลดหลักฐาน660 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC22 ถึง C34
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง800 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว70mm
ขนาดเกลียว3mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.3
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M01210.270.0070 สกรูหัวหกเหลี่ยม M27 x 3 ความยาว 70 มม. 5PK
฿2,505 / แพ็ค