จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M04110.240.0080 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 8 M24 x 3, ความยาว 80 มม., 10PK | AE7RLK 6AB96

APPROVED VENDOR M04110.240.0080 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 8 M24 x 3 ยาว 80 มม. 10PK

In Stock
รายการ: AE7RLK รุ่น: M04110.240.0080อ้างอิงข้าม: 6AB96 / 157D90
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
฿1,869 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
Dia./ ขนาดเกลียวM24 x 3
เส้นผ่าศูนย์กลางM24
เสร็จสิ้นเตาดำ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ15mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว36mm
ความยาวใต้ศีรษะ80mm
วัสดุเหล็ก
โหลดหลักฐาน85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC32 ถึง C39
ความต้านแรงดึง150,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว80mm
ขนาดเกลียว3mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.67
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จสิ้นหน้าแปลน Diaเกรดความสูงของศีรษะประเภทหัวความกว้างหัวราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4RXH8 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "สังกะสีใส43 / 64 "521 / 64 "หน้าแปลนล็อค1 / 2 "฿8,058
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4XLV6 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "ชุบสังกะสี-513 / 64 "แม่มด1 / 2 "฿6,093

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M04110.240.0080 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 8 M24 x 3 ยาว 80 มม. 10PK
฿1,869 / แพ็ค