M04110.300.0090 | สกรูหัวจม M30, 3.50, ยาว 90มม. 5แพ็ค | 25dg75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M04110.300.0090 สกรูหัวจม M30, 3.50, ความยาว 90 มม., 5PK | AB8EFD 25DG75

APPROVED VENDOR M04110.300.0090 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม M30, 3.50, ยาว 90 มม., 5PK

In Stock
รายการ: AB8EFD รุ่น: M04110.300.0090อ้างอิงข้าม: 25DG75 / 42GA91
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
฿4,609 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM30 x 3.5
เส้นผ่าศูนย์กลางM30
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดชั้นฮิต
ความสูงของศีรษะ18.7mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว46mm
ความยาวใต้ศีรษะ90mm
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย90mm
โหลดหลักฐาน830 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC32 ถึง C39
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว90mm
ขนาดเกลียว3.50mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.4
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จสิ้นหน้าแปลน Diaเกรดความสูงของศีรษะประเภทหัวความกว้างหัวราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4RXH8 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "สังกะสีใส43 / 64 "521 / 64 "หน้าแปลนล็อค1 / 2 "฿8,058
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4XLV6 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "ชุบสังกะสี-513 / 64 "แม่มด1 / 2 "฿6,093

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M04110.300.0090 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม M30, 3.50, ยาว 90 มม., 5PK
฿4,609 / แพ็ค