จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR M04160.160.0065 Hex Cap Screw M16 x 1.50, 65mm Length, 10PK | AB8EMW 25DJ31

APPROVED VENDOR M04160.160.0065 สกรูหัวหกเหลี่ยม M16 x 1.50 ความยาว 65 มม. 10PK

In Stock
รายการ: AB8EMW รุ่น: M04160.160.0065อ้างอิงข้าม: 25DJ31 / 42GC85
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
฿1,994 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM16 x 1.5
เส้นผ่าศูนย์กลางM16
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดชั้นฮิต
ความสูงของศีรษะ10mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว24mm
ความยาวใต้ศีรษะ65mm
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย38mm
โหลดหลักฐาน830 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC32 ถึง C39
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว38mm
ขนาดเกลียว1.50mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.33
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M04160.160.0065 สกรูหัวหกเหลี่ยม M16 x 1.50 ความยาว 65 มม. 10PK
฿1,994 / แพ็ค