APPROVED VENDOR M07000.360.0140 สกรูหัวจม มาตรฐาน M36 x 4X140, 5PK
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูหัวจมซ็อกเก็ตเมตริก |
Dia./ ขนาดเกลียว | M36 x 4 |
ขนาดไดรฟ์ | 27mm |
ประเภทไดรฟ์ | ซ็อกเก็ต Hex |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
หัวหน้า Dia. | 54mm |
ความสูงของศีรษะ | 36mm |
ประเภทหัว | Standard |
ความยาวใต้ศีรษะ | 140mm |
วัสดุ | เหล็ก |
นาที. ความต้านแรงดึง | 1200 นิวตัน/มม.-ตร.ม. |
ความแข็ง Rockwell | C39 ถึง C44 |
ด้าย Dia. | M36 |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ความยาวของเกลียว | 110mm |
ขนาดเกลียว | 4mm |
สไตล์เธรด | เธรดบางส่วน |
ประเภทด้าย | หยาบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.69 |
รหัส HS | 7318158045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.