จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M20220.240.1000 ก้านเกลียวธรรมดา M24 x 3 มม. x 3 ฟุต | AB8EZY 25DL94

APPROVED VENDOR M20220.240.1000 แกนเกลียวธรรมดา M24 x 3mm x 3 Feet

In Stock
รายการ: AB8EZY รุ่น: M20220.240.1000ข้ามอ้างอิง: 25DL94

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,730 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร็อดเธรด
ชั้นชั้นฮิต
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3ft
ความแข็ง RockwellC22 ถึง C34
ชั่วคราว พิสัยไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความต้านแรงดึง800 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ขนาดเกลียวM24 x 3
ประเภทด้ายเมตริก
กำลังรับ Yield640 นิวตัน/มม.-ตร.ม.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.98
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)101.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318155051
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M20220.240.1000 แกนเกลียวธรรมดา M24 x 3mm x 3 Feet
฿4,730 / หน่วย