M51000.050.0035 | สกรูหัวจมสแตนเลส M5 X 0.80 ความยาว 35 มม. 50แพ็ค | 25da50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M51000.050.0035 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส M5 x 0.80, ความยาว 35 มม., 50PK | AB8DFN 25DA50

APPROVED VENDOR M51000.050.0035 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M5 x 0.80 ความยาว 35 มม. 50PK

In Stock
รายการ: AB8DFN รุ่น: M51000.050.0035การอ้างอิงข้าม: 25DA50 / 42GL44
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
฿896 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM5 x 0.8
เส้นผ่าศูนย์กลางM5
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA2
ความสูงของศีรษะ3.5mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว8mm
ความยาวใต้ศีรษะ35mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
นาที. ความยาวของด้าย16mm
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง700 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว16mm
ขนาดเกลียว0.80mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318159000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M51000.050.0035 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M5 x 0.80 ความยาว 35 มม. 50PK
฿896 / แพ็ค