M51000.160.0090 | สกรูหัวจมสแตนเลส M16 X 2 ยาว 90มม. 5แพ็ค | 6bu30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR M51000.160.0090 Hex Cap Screw Stainless Steel M16 x 2, 90mm Length, 5PK | AE7YJE 6BU30

APPROVED VENDOR M51000.160.0090 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M16 x 2 ความยาว 90 มม. 5PK

In Stock
รายการ: AE7YJE รุ่น: M51000.160.0090อ้างอิงข้าม: 6BU30
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
฿721 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM16 x 2
เส้นผ่าศูนย์กลางM16
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ10mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว24mm
ความยาวใต้ศีรษะ90mm
วัสดุA2 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย38mm
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง101,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว38mm
ขนาดเกลียว2"
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.85
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M51000.160.0090 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M16 x 2 ความยาว 90 มม. 5PK
฿721 / แพ็ค