M51000.160.0180 | สกรูหัวจมสแตนเลส M16 X 2 ความยาว 180 มม. 5แพ็ค | 25da94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M51000.160.0180 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส M16 x 2, ความยาว 180 มม., 5PK | AB8ดีเอชแอล 25DA94

APPROVED VENDOR M51000.160.0180 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M16 x 2 ความยาว 180 มม. 5PK

In Stock
รายการ: AB8DHL รุ่น: M51000.160.0180อ้างอิงข้าม: 25DA94 / 156M64
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
฿2,488 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM16 x 2
เส้นผ่าศูนย์กลางM16
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA2
ความสูงของศีรษะ10mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว24mm
ความยาวใต้ศีรษะ180mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
นาที. ความยาวของด้าย44mm
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง700 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว44mm
ขนาดเกลียว2"
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.56
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318159000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M51000.160.0180 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M16 x 2 ความยาว 180 มม. 5PK
฿2,488 / แพ็ค