M51000.200.0075 | สกรูหัวจมสแตนเลส M20 X 2.50 ความยาว 75 มม. 5แพ็ค | 25da97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M51000.200.0075 สกรูหกเหลี่ยม สแตนเลส M20 X 2.50, ความยาว 75 มม., 5PK | AB8DHP 25DA97

APPROVED VENDOR M51000.200.0075 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M20 X 2.50 ยาว 75 มม. 5PK

In Stock
รายการ: AB8DHP รุ่น: M51000.200.0075อ้างอิงข้าม: 25DA97 / 42GM25
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
฿1,346 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM20 x 2.5
เส้นผ่าศูนย์กลางM20
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA2
ความสูงของศีรษะ12.5mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว30mm
ความยาวใต้ศีรษะ75mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
นาที. ความยาวของด้าย46mm
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง700 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว46mm
ขนาดเกลียว2.50mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.19
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318159000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M51000.200.0075 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M20 X 2.50 ยาว 75 มม. 5PK
฿1,346 / แพ็ค