M51000.240.0140 | สกรูหัวจมสแตนเลส M24 X 3, 140mm | 25dc09 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M51000.240.0140 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส M24 x 3, 140มม. | AB8DJB 25DC09

APPROVED VENDOR M51000.240.0140 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M24 x 3, 140 มม.

In Stock
รายการ: AB8DJB รุ่น: M51000.240.0140อ้างอิงข้าม: 25DC09 / 42GM38
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
฿1,036 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM24 x 3
เส้นผ่าศูนย์กลางM24
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA2
ความสูงของศีรษะ15mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว36mm
ความยาวใต้ศีรษะ140mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
นาที. ความยาวของด้าย60mm
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง700 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว60mm
ขนาดเกลียว3mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.58
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318159000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M51000.240.0140 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M24 x 3, 140 มม.
฿1,036 / หน่วย