M51010.030.0006 | สกรูหัวจมสแตนเลส M3 X 0.50 ยาว 6 มม. 50pk | 22ta59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M51010.030.0006 สกรูหกเหลี่ยม สแตนเลส M3 x 0.50, ความยาว 6 มม., 50PK | AB6ZPN 22TA59

APPROVED VENDOR M51010.030.0006 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M3 x 0.50 ความยาว 6 มม. 50PK

In Stock
รายการ: AB6ZPN รุ่น: M51010.030.0006อ้างอิงข้าม: 22TA59 / 42GM47
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
฿272 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM3 x 0.5
เส้นผ่าศูนย์กลางM3
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA2
ความสูงของศีรษะ2mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว5.5mm
ความยาวใต้ศีรษะ6mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
นาที. ความยาวของด้าย6mm
ระบบการวัดเมตริก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว6"
ขนาดเกลียว0.50mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318159000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M51010.030.0006 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M3 x 0.50 ความยาว 6 มม. 50PK
฿272 / แพ็ค