จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR M51010.080.0030 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 30mm Length, 50PK | AB7BNX 22TN74

APPROVED VENDOR M51010.080.0030 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M8 x 1.25 ความยาว 30 มม. 50PK

In Stock
รายการ: AB7BNX รุ่น: M51010.080.0030การอ้างอิงข้าม: 22TN74 / 42GN02

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿745 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM8 x 1.25
เส้นผ่าศูนย์กลางM8
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA2
ความสูงของศีรษะ5.3mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว13mm
ความยาวใต้ศีรษะ30mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
นาที. ความยาวของด้าย30mm
ระบบการวัดเมตริก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว30mm
ขนาดเกลียว1.25mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M51010.080.0030 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M8 x 1.25 ความยาว 30 มม. 50PK
฿745 / แพ็ค