M51010.080.0045 | สกรูหัวจมสแตนเลส M8 X 1.25 ความยาว 45 มม. 50pk | 22tn77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M51010.080.0045 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส M8 x 1.25, ความยาว 45 มม., 50PK | AB7BPA 22TN77

APPROVED VENDOR M51010.080.0045 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M8 x 1.25 ความยาว 45 มม. 50PK

In Stock
รายการ: AB7BPA รุ่น: M51010.080.0045การอ้างอิงข้าม: 22TN77 / 42GN05
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
฿924 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM8 x 1.25
เส้นผ่าศูนย์กลางM8
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA2
ความสูงของศีรษะ5.3mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว13mm
ความยาวใต้ศีรษะ45mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
นาที. ความยาวของด้าย45mm
ระบบการวัดเมตริก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว45mm
ขนาดเกลียว1.25mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M51010.080.0045 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M8 x 1.25 ความยาว 45 มม. 50PK
฿924 / แพ็ค