M51010.100.0035 | สกรูหัวจมสแตนเลส M10 X 1.50 ความยาว 35 มม. 50pk | 22tn87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M51010.100.0035 สกรูหกเหลี่ยม สแตนเลส M10 X 1.50, ความยาว 35 มม., 50PK | AB7BPL 22TN87

APPROVED VENDOR M51010.100.0035 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M10 X 1.50 ยาว 35 มม. 50PK

In Stock
รายการ: AB7BPL รุ่น: M51010.100.0035การอ้างอิงข้าม: 22TN87 / 42GN19
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
฿1,216 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM10 x 1.5
เส้นผ่าศูนย์กลางM10
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA2
ความสูงของศีรษะ6.4mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว17mm
ความยาวใต้ศีรษะ35mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
นาที. ความยาวของด้าย35mm
ระบบการวัดเมตริก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว35mm
ขนาดเกลียว1.50mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.43
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M51010.100.0035 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M10 X 1.50 ยาว 35 มม. 50PK
฿1,216 / แพ็ค