จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M55000.270.0180 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส M27 x 3, 180มม. | AB8TVN 29DJ96

APPROVED VENDOR M55000.270.0180 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M27 x 3, 180 มม.

In Stock
รายการ: AB8TVN รุ่น: M55000.270.0180อ้างอิงข้าม: 29DJ96 / 156M94
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
฿2,660 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM27 x 3
เส้นผ่าศูนย์กลางM27
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA4
ความสูงของศีรษะ17mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว41mm
ความยาวใต้ศีรษะ180mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
นาที. ความยาวของด้าย66mm
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง700 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว66mm
ขนาดเกลียว3mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.94
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318152061
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเกรดความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวใต้ศีรษะความแข็ง Rockwellระบบการวัดราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3ATY8 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "ไม่ให้คะแนน15 / 32 "1.125 "3.75 "B80นิ้ว฿1,269

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M55000.270.0180 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M27 x 3, 180 มม.
฿2,660 / หน่วย