M55000.300.0120 | สกรูหัวจมสแตนเลส M30, 3.50, 120mm | 29dj99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M55000.300.0120 สกรูหัวจม สแตนเลส M30, 3.50, 120มม. | AB8TVR 29DJ99

APPROVED VENDOR M55000.300.0120 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M30, 3.50, 120 มม.

In Stock
รายการ: AB8TVR รุ่น: M55000.300.0120อ้างอิงข้าม: 29DJ99 / 42GV38
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
฿2,959 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM30 x 3.5
เส้นผ่าศูนย์กลางM30
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA4
ความสูงของศีรษะ18.7mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว46mm
ความยาวใต้ศีรษะ120mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
นาที. ความยาวของด้าย66mm
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง700 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว66mm
ขนาดเกลียว3.50mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318152061
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเกรดความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวใต้ศีรษะความแข็ง Rockwellระบบการวัดราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3ATY8 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "ไม่ให้คะแนน15 / 32 "1.125 "3.75 "B80นิ้ว฿1,269

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M55000.300.0120 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M30, 3.50, 120 มม.
฿2,959 / หน่วย