M55010.100.0100 | สกรูหกเหลี่ยม สแตนเลส M10 X 1.50 ยาว 100มม. 25แพ็ก | 22tp51 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M55010.100.0100 สกรูหกเหลี่ยม สแตนเลส M10 X 1.50, ความยาว 100 มม., 25PK | AB7BTE 22TP51

APPROVED VENDOR M55010.100.0100 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M10 X 1.50 ยาว 100 มม. 25PK

In Stock
รายการ: AB7BTE รุ่น: M55010.100.0100อ้างอิงข้าม: 22TP51 / 42GW13
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
฿2,741 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM10 x 1.5
เส้นผ่าศูนย์กลางM10
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA4
ความสูงของศีรษะ6.4mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว17mm
ความยาวใต้ศีรษะ100mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
นาที. ความยาวของด้าย100mm
ระบบการวัดเมตริก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว100mm
ขนาดเกลียว1.50mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.54
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเกรดความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวใต้ศีรษะความแข็ง Rockwellระบบการวัดราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3ATY8 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "ไม่ให้คะแนน15 / 32 "1.125 "3.75 "B80นิ้ว฿1,269

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M55010.100.0100 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M10 X 1.50 ยาว 100 มม. 25PK
฿2,741 / แพ็ค