M55010.120.0040 | สกรูหกเหลี่ยม สแตนเลส M12 X 1.75 ยาว 40มม. 25แพ็ก | 22tp54 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M55010.120.0040 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส M12 x 1.75, ความยาว 40 มม., 25PK | AB7BTH 22TP54

APPROVED VENDOR M55010.120.0040 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M12 x 1.75 ความยาว 40 มม. 25PK

In Stock
รายการ: AB7BTH รุ่น: M55010.120.0040อ้างอิงข้าม: 22TP54 / 42GW18

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,599 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM12 x 1.75
เส้นผ่าศูนย์กลางM12
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA4
ความสูงของศีรษะ7.5mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว19mm
ความยาวใต้ศีรษะ40mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
นาที. ความยาวของด้าย40mm
ระบบการวัดเมตริก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว40mm
ขนาดเกลียว1.75mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเกรดความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวใต้ศีรษะความแข็ง Rockwellระบบการวัดราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3ATY8 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "ไม่ให้คะแนน15 / 32 "1.125 "3.75 "B80นิ้ว฿1,269

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M55010.120.0040 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M12 x 1.75 ความยาว 40 มม. 25PK
฿1,599 / แพ็ค