Ms51576-20 | สกรูหัวจม MS สแตนเลส 10-32 X 1/4 5แพ็ค | 5gtv6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ MS51576-20 สกรูไหล่ Ms สแตนเลส 10-32 X 1/4, 5PK | AE3YCD 5GTV6

APPROVED VENDOR MS51576-20 บ่าสกรู Ms สแตนเลส 10-32 X 1/4, 5PK

In Stock
รายการ: AE3YCD รุ่น: MS51576-20อ้างไขว้: 5GTV6
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
฿2,771 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น2A
ขนาดไดรฟ์1 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นทู่
หัวหน้า Dia.1 / 4 "
ความสูงของศีรษะ3 / 16 "
สไตล์หัวStandard
วัสดุเหล็กสแตนเลส 303
ความแข็ง Rockwellสูงสุด 262 HB
ไหล่ Dia.1 / 4 "
ไหล่ยาว1 / 2 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.003 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว1 / 4 "
ขนาดเกลียว10-32
ชนิดภาพเขียนข้อมูลจำเพาะทางทหาร

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318156010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR MS51576-20 บ่าสกรู Ms สแตนเลส 10-32 X 1/4, 5PK
฿2,771 / แพ็ค