นางสาว51576-37 | สกรูหัวจม MS สแตนเลส 3/8-16 X 5/8 5แพ็ค | 5gtx3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ MS51576-37 สกรูไหล่ Ms สแตนเลส 3/8-16 X 5/8, 5PK | AE3YCH 5GTX3

APPROVED VENDOR MS51576-37 บ่าสกรู Ms สแตนเลส 3/8-16 X 5/8, 5PK

In Stock
รายการ: AE3YCH รุ่น: MS51576-37ข้ามอ้างอิง: 5GTX3
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
฿9,144 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น2A
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นทู่
หัวหน้า Dia.3 / 4 "
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
สไตล์หัวStandard
วัสดุเหล็กสแตนเลส 303
ความแข็ง Rockwellสูงสุด 262 HB
ไหล่ Dia.1 / 2 "
ไหล่ยาว5 / 8 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.003 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว5 / 8 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนข้อมูลจำเพาะทางทหาร

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR MS51576-37 บ่าสกรู Ms สแตนเลส 3/8-16 X 5/8, 5PK
฿9,144 / แพ็ค