APPROVED VENDOR P108AC บูชบูช Type P ขนาดสว่าน 1/64 In
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เจาะบูช |
ประเภทบูช | พอดีกดหัวขาด |
ความอดทนต่อศูนย์กลาง | 0.0003 "TIR สูงสุด |
ขนาดสว่าน | 1 / 64 " |
เสร็จสิ้น | เหล็ก |
ความแข็ง | ร.62-64 |
ภายใน Dia | 1 / 64 " |
ภายใน Dia ความอดทน | 0.0001- + 0.0004 " |
วัสดุ | 52100 ผ่านการชุบแข็ง |
ภายนอก Dia. | 5 / 32 " |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +0.0012 - +0.0015 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 0.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.4 |
รหัส HS | 8207907585 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
รุ่น | ภายนอก Dia. ความอดทน | ประเภทบูช | ความอดทนต่อศูนย์กลาง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสว่าน | ภายใน Dia | ภายใน Dia ความอดทน | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H136BA | +0.0015 - +0.0012 " | หัวกดพอดี | 0.0003 "TIR สูงสุด | 3 / 8 " | # 58 | 0.042 " | + .0001- +.0004 " | 52100 ผ่านการชุบแข็ง | ฿2,796 | |
H138AA | +0.0015 - +0.0012 " | หัวกดพอดี | 0.0003 "TIR สูงสุด | 1 / 2 " | # 80 | 0.013 " | + .0001- +.0004 " | 52100 ผ่านการชุบแข็ง | ฿3,208 | |
H138AM | +0.0015 - +0.0012 " | หัวกดพอดี | 0.0003 "TIR สูงสุด | 1 / 2 " | # 69 | 0.029 " | + .0001- +.0004 " | 52100 ผ่านการชุบแข็ง | ฿2,876 | |
H138AR | +0.0015 - +0.0012 " | หัวกดพอดี | 0.0003 "TIR สูงสุด | 1 / 2 " | # 65 | 0.035 " | + .0001- +.0004 " | 52100 ผ่านการชุบแข็ง | ฿2,876 | |
H138BJ | +0.0015 - +0.0012 " | หัวกดพอดี | 0.0003 "TIR สูงสุด | 1 / 2 " | # 55 | 0.052 " | + .0001- +.0004 " | 52100 ผ่านการชุบแข็ง | ฿2,964 | |
H138CX | +0.0015 - +0.0012 " | หัวกดพอดี | 0.0003 "TIR สูงสุด | 1 / 2 " | 2.45mm | 2.45mm | + .0001- +.0004 " | 52100 ผ่านการชุบแข็ง | ฿908 | |
H14416RF | +0.0025 - +0.0021 " | หัวกดพอดี | 0.0005 "TIR สูงสุด | 1" | 1-13 / 32 " | 1-13 / 32 " | +.0002 - +.0006 " | 52100 ผ่านการชุบแข็ง | ฿2,086 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.