APPROVED VENDOR P108AI ดอกสว่านบูช Type P ขนาดดอกสว่าน # 73
รายการ: AA3MEK
รุ่น: P108AIอ้างไขว้: 11P125
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เจาะบูช |
ประเภทบูช | พอดีกดหัวขาด |
ความอดทนต่อศูนย์กลาง | 0.0003 "TIR สูงสุด |
ขนาดสว่าน | # 73 |
เสร็จสิ้น | เหล็ก |
ความแข็ง | ร.62-64 |
ภายใน Dia | 0.024 " |
ภายใน Dia ความอดทน | 0.0001- + 0.0004 " |
วัสดุ | 52100 ผ่านการชุบแข็ง |
ภายนอก Dia. | 5 / 32 " |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +0.0012 - +0.0015 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 0.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.4 |
รหัส HS | 8207907585 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทบูช | ความอดทนต่อศูนย์กลาง | ขนาดสว่าน | ภายใน Dia | ภายใน Dia ความอดทน | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P108AU | 1 / 2 " | พอดีกดหัวขาด | 0.0003 "TIR สูงสุด | # 62 | 0.038 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | ฿2,796 | |
P108AV | 1 / 2 " | พอดีกดหัวขาด | 0.0003 "TIR สูงสุด | # 61 | 0.039 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | ฿2,796 | |
P108AX | 1 / 2 " | พอดีกดหัวขาด | 0.0003 "TIR สูงสุด | # 60 | 0.04 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | ฿2,796 | |
P108AY | 1 / 2 " | พอดีกดหัวขาด | 0.0003 "TIR สูงสุด | # 59 | 0.041 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | ฿2,796 | |
P108BA | 1 / 2 " | พอดีกดหัวขาด | 0.0003 "TIR สูงสุด | # 58 | 0.042 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | ฿2,796 | |
P108BB | 1 / 2 " | พอดีกดหัวขาด | 0.0003 "TIR สูงสุด | # 57 | 0.043 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | ฿3,093 | |
P108BE | 1 / 2 " | พอดีกดหัวขาด | 0.0003 "TIR สูงสุด | # 56 | 0.047 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | ฿3,093 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.