จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ P4022JJ บูชสว่าน Type P ขนาดดอกสว่าน 23/64 นิ้ว | AA2ZGF 11F184

APPROVED VENDOR P4022JJ ดอกสว่านบูช Type P ขนาดดอกสว่าน 23/64 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2ZGF รุ่น : P4022JJอ้างไขว้: 11F184

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿753 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเจาะบูช
ประเภทบูชพอดีกดหัวขาด
ความอดทนต่อศูนย์กลาง0.0003 "TIR สูงสุด
ขนาดสว่าน23 / 64 "
เสร็จสิ้นเหล็ก
ความแข็งร.62-64
ภายใน Dia23 / 64 "
ภายใน Dia ความอดทน0.0001- + 0.0005 "
วัสดุ52100 ผ่านการชุบแข็ง
ภายนอก Dia.5 / 8 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+0.0014 - +0.0017 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)3.49
ความยาวเรือ (ซม.)1.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.59
รหัส HS8207907585
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทบูชความอดทนต่อศูนย์กลางขนาดสว่านภายใน Diaภายใน Dia ความอดทนภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ P108AU ดอกสว่านชนิด P เจาะขนาด # 62 | AA2RAU 10Z266 P108AU1 / 2 "พอดีกดหัวขาด0.0003 "TIR สูงสุด# 620.038 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "฿2,796
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ P108AV ดอกสว่านเจาะกระแทก Type P ขนาดดอกสว่าน # 61 | AA2RAV 10Z267 P108AV1 / 2 "พอดีกดหัวขาด0.0003 "TIR สูงสุด# 610.039 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "฿2,796
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ P108AX ดอกสว่านเจาะกระแทก Type P ขนาดดอกสว่าน # 60 | AA2RAX 10Z269 P108AX1 / 2 "พอดีกดหัวขาด0.0003 "TIR สูงสุด# 600.04 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "฿2,796
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ P108AY ดอกสว่านเจาะกระแทก Type P ขนาดดอกสว่าน # 59 | AA2RAZ 10Z271 P108AY1 / 2 "พอดีกดหัวขาด0.0003 "TIR สูงสุด# 590.041 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "฿2,796
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ P108BA ดอกสว่านเจาะกระแทก Type P ขนาดดอกสว่าน # 58 | AA2RBF 10Z278 P108BA1 / 2 "พอดีกดหัวขาด0.0003 "TIR สูงสุด# 580.042 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "฿2,796
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ P108BB บูชเจาะชนิด P ดอกสว่านขนาด # 57 | AA2RBG 10Z279 P108BB1 / 2 "พอดีกดหัวขาด0.0003 "TIR สูงสุด# 570.043 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "฿3,093
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ P108BE ดอกสว่านชนิด P ดอกสว่านขนาด # 56 | AA2RBJ 10Z281 P108BE1 / 2 "พอดีกดหัวขาด0.0003 "TIR สูงสุด# 560.047 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "฿3,093

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR P4022JJ ดอกสว่านบูช Type P ขนาดดอกสว่าน 23/64 นิ้ว
฿753 / หน่วย