APPROVED VENDOR P4125BQ สกรูก่ออิฐ แบน 1/4 X 1 1/4, 3700PK
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูยึดก่ออิฐ |
สมอ Dia. | 1 / 4 " |
ขนาดดอกสว่าน | 5 / 16 " |
สไตล์หัว | แบนฟิลลิปส์ |
ความยาว | 1.25 " |
วัสดุ | เหล็กชุบแข็ง |
สูงสุด ความหนาของงาน | 1 / 4 " |
นาที. การฝัง | 1" |
ชนิดภาพเขียน | การก่ออิฐ |
สุดยอดเฉือน (Lb. ) | 1568 |
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์) | 1480 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 7318141030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.