APPROVED VENDOR PF70204M ฟิล์มพันฟิล์มยืด ใส 1000ft.l 20 นิ้ว ก - แพ็ค4
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ้าพันมือ |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัด | 70 |
ความยาว | 1000ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
สไตล์ | โยน |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.54 |
รหัส HS | 3920100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัด | ความยาว | วัสดุ | สไตล์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST153035 | ทูโทนช็อคชิพ | 30 | 1476ft | เอทิลีน | อ่อนไหว | 15 " | ฿800 | ||
PST15.53540 | ทูโทนช็อคชิพ | 35 | 2000ft | เอทิลีน | อ่อนไหว | 15.5 " | ฿1,022 | ||
PF70304M | ทูโทนช็อคชิพ | 70 | 1000ft | เอทิลีน | โยน | 30 " | ฿7,005 | ||
OP80204M | ขาว | 80 | 1000ft | เอทิลีน | โยน | 20 " | ฿1,444 | ||
OXOP201204G | สีเขียว | 120 | 800ft | เอทิลีน | โยน | 20 " | ฿1,892 | ||
OXOP20604GR | สีเขียว | 60 | 1000ft | เอทิลีน | โยน | 20 " | ฿1,334 | ||
OXOP20704GR | สีเขียว | 70 | 1000ft | เอทิลีน | โยน | 20 " | ฿1,487 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.