สบี-2024-0750-08-12 | อลูมิเนียมเปล่า 2024 3/4 X 8 X 12 In | 1nzb4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SB-2024-0750-08-12 อลูมิเนียมเปล่า 2024 3/4 x 8 x 12 นิ้ว | AB2VEF 1NZB4

APPROVED VENDOR SB-2024-0750-08-12 อะลูมิเนียมเปล่า 2024 3/4 x 8 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2VEF รุ่น: SB-2024-0750-08-12อ้างอิงข้าม: 1NZB4
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
฿16,254 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหุ้นเปล่า
ประเภทล้อแม็ก2024
เสร็จสิ้นโรงสี
มาตรวัดความแข็งBHN
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+/- 0.002 "
วัสดุอลูมิเนียม
อารมณ์T3
ความหนา0.75 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนความแม่นยำ
ความแข็งทั่วไป120
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป65,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป47,000 PSI
ความกว้าง8"
ความอดทนความกว้าง+/- 0.002 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.38
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.83
รหัส HS7606123030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างประเภทล้อแม็กความยาวอารมณ์ความหนาความแข็งทั่วไปความต้านแรงดึงโดยทั่วไปความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไปราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-6061-0250-12-12 อลูมิเนียมเปล่า 6061 1/4 x 12 x 12 นิ้ว | AB2UZR 1NYK3 รหัส SB-6061-0250-12-1212 "606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40,000 PSI฿7,470
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-6061-0250-12-18 อลูมิเนียมเปล่า 6061 1/4 x 12 x 18 นิ้ว | AB2UZT 1NYK4 รหัส SB-6061-0250-12-1812 "606118 "T651 / T65110.25 "9545,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40,000 PSI฿10,202
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-6061-0250-12-24 อลูมิเนียมเปล่า 6061 1/4 x 12 x 24 นิ้ว | AB2UZU 1NYK5 รหัส SB-6061-0250-12-2412 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40,000 PSI฿13,040
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-6061-0250-02-12 อลูมิเนียมเปล่า 6061 1/4 x 2 x 12 นิ้ว | AB2UZV 1NYK6 รหัส SB-6061-0250-02-122"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40,000 PSI฿2,801
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-6061-0250-24-24 อลูมิเนียมเปล่า 6061 1/4 x 24 x 24 นิ้ว | AB2UZW 1NYK7 รหัส SB-6061-0250-24-2424 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40,000 PSI฿24,249
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-6061-0250-04-12 อลูมิเนียมเปล่า 6061 1/4 x 4 x 12 นิ้ว | AB2UZX 1NYK8 รหัส SB-6061-0250-04-124"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40,000 PSI฿3,730
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-6061-0250-06-12 อลูมิเนียมเปล่า 6061 1/4 x 6 x 12 นิ้ว | AB2UZY 1NYK9 รหัส SB-6061-0250-06-126"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40,000 PSI฿4,636

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR SB-2024-0750-08-12 อะลูมิเนียมเปล่า 2024 3/4 x 8 x 12 นิ้ว
฿16,254 / หน่วย