APPROVED VENDOR SB-2024-1000-12-24 อะลูมิเนียมเปล่า 2024 1 x 12 x 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้นเปล่า |
ประเภทล้อแม็ก | 2024 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 24 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.002 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
อารมณ์ | T3 |
ความหนา | 1" |
ความอดทนความหนา | +/- 0.002 " |
ชนิดภาพเขียน | ความแม่นยำ |
ความแข็งทั่วไป | 120 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 65,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 47,000 PSI |
ความกว้าง | 12 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.002 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
รหัส HS | 7606123030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ประเภทล้อแม็ก | ความยาว | อารมณ์ | ความหนา | ความแข็งทั่วไป | ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัส SB-6061-0250-12-12 | 12 " | 6061 | 12 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40,000 PSI | ฿7,370 | ||
รหัส SB-6061-0250-12-18 | 12 " | 6061 | 18 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40,000 PSI | ฿10,102 | ||
รหัส SB-6061-0250-12-24 | 12 " | 6061 | 24 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40,000 PSI | ฿12,940 | ||
รหัส SB-6061-0250-02-12 | 2" | 6061 | 12 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40,000 PSI | ฿2,702 | ||
รหัส SB-6061-0250-24-24 | 24 " | 6061 | 24 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40,000 PSI | ฿24,148 | ||
รหัส SB-6061-0250-04-12 | 4" | 6061 | 12 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40,000 PSI | ฿3,730 | ||
รหัส SB-6061-0250-06-12 | 6" | 6061 | 12 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40,000 PSI | ฿4,537 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.