APPROVED VENDOR SB-6061-1000-12-24 อะลูมิเนียมเปล่า 6061 1 x 12 x 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้นเปล่า |
ประเภทล้อแม็ก | 6061 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 24 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.002 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
อารมณ์ | T651 / T6511 |
ความหนา | 1" |
ความอดทนความหนา | +/- 0.002 " |
ชนิดภาพเขียน | ความแม่นยำ |
ความแข็งทั่วไป | 95 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 45,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 40,000 PSI |
ความกว้าง | 12 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.002 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 7606123030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
รหัส SB-6061-0375-06-06 | 6" | 0.375 " | 6" | ฿3,510 | ||
รหัส SB-6061-0375-08-12 | 12 " | 0.375 " | 8" | ฿6,119 | ||
รหัส SB-6061-0375-08-08 | 8" | 0.375 " | 8" | ฿4,702 | ||
รหัส SB-6061-0500-12-12 | 12 " | 0.5 " | 12 " | ฿8,790 | ||
รหัส SB-6061-0500-12-18 | 18 " | 0.5 " | 12 " | ฿12,503 | ||
รหัส SB-6061-0500-12-24 | 24 " | 0.5 " | 12 " | ฿14,910 | ||
รหัส SB-6061-0500-02-12 | 12 " | 0.5 " | 2" | ฿2,820 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.