APPROVED VENDOR SB-6061-5000-05-05 อะลูมิเนียมเปล่า 6061 5 x 5 x 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้นเปล่า |
ประเภทล้อแม็ก | 6061 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 5" |
ความอดทนความยาว | +/- 0.002 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
อารมณ์ | T651 / T6511 |
ความหนา | 5" |
ความอดทนความหนา | +/- 0.002 " |
ชนิดภาพเขียน | ความแม่นยำ |
ความแข็งทั่วไป | 95 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 45,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 40,000 PSI |
ความกว้าง | 5" |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.002 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.75 |
รหัส HS | 7606123030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
รหัส SB-6061-0375-06-06 | 6" | 0.375 " | 6" | ฿3,411 | ||
รหัส SB-6061-0375-08-12 | 12 " | 0.375 " | 8" | ฿6,024 | ||
รหัส SB-6061-0375-08-08 | 8" | 0.375 " | 8" | ฿4,606 | ||
รหัส SB-6061-0500-12-12 | 12 " | 0.5 " | 12 " | ฿8,690 | ||
รหัส SB-6061-0500-12-18 | 18 " | 0.5 " | 12 " | ฿12,404 | ||
รหัส SB-6061-0500-12-24 | 24 " | 0.5 " | 12 " | ฿14,818 | ||
รหัส SB-6061-0500-02-12 | 12 " | 0.5 " | 2" | ฿2,730 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.