Sbix0250125-005p1 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 10-24 X 1-1/4 นิ้ว - Pk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ SBIX0250125-005P1 สกรูหัวจม Hex 10-24 X 1-1/4 นิ้ว, 5PK | AE4RNQ 5MMK4

APPROVED VENDOR SBIX0250125-005P1 บ่าสกรู Hex 10-24 X 1-1/4 นิ้ว 5PK

In Stock
รายการ: AE4RNQ รุ่น: SBIX0250125-005P1อ้างอิงไขว้: 5MMK4
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
฿1,287 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น2A
ขนาดไดรฟ์1 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.3 / 8 "
ความสูงของศีรษะ3 / 16 "
สไตล์หัวStandard
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความต้านแรงดึง90,000 PSI
ความแข็ง RockwellB65
ไหล่ Dia.1 / 4 "
ไหล่ยาว1.25 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว3 / 8 "
ขนาดเกลียว10-24
ชนิดภาพเขียนความแม่นยำ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR SBIX0250125-005P1 บ่าสกรู Hex 10-24 X 1-1/4 นิ้ว 5PK
฿1,287 / แพ็ค