Sbixx0500075-005p1 | สกรูหัวจม Hex 3/8-16 X 3/4 นิ้ว - Pk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ SBIXX0500075-005P1 สกรูหัวจม Hex 3/8-16 X 3/4 นิ้ว, 5PK | AE4RPT 5MMP0

APPROVED VENDOR SBIXX0500075-005P1 บ่าสกรูหกเหลี่ยม 3/8-16 X 3/4 นิ้ว 5PK

In Stock
รายการ: AE4RPT รุ่น: SBIXX0500075-005P1ข้ามอ้างอิง: 5MMP0
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
฿2,730 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น2A
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.3 / 4 "
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
สไตล์หัวStandard
วัสดุเหล็กสแตนเลส 416
นาที. ความต้านแรงดึง123,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC26
ไหล่ Dia.1 / 2 "
ไหล่ยาว3 / 4 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว5 / 8 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนความแม่นยำ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR SBIXX0500075-005P1 บ่าสกรูหกเหลี่ยม 3/8-16 X 3/4 นิ้ว 5PK
฿2,730 / แพ็ค