จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ SC22160300-005P2 สกรูหัวจม มาตรฐาน M16 x 2 X 30, 5PK | AE9FDU 6JDN9

APPROVED VENDOR SC22160300-005P2 สกรูหัวจมมาตรฐาน M16 x 2 X 30, 5PK

In Stock
รายการ: AE9FDU รุ่น: SC22160300-005P2ข้ามอ้างอิง: 6JDN9

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿751 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวจมซ็อกเก็ตเมตริก
Dia./ ขนาดเกลียวM16 x 2
ขนาดไดรฟ์14mm
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวหน้า Dia.24mm
ความสูงของศีรษะ16mm
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ30mm
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอย 12.9
นาที. ความต้านแรงดึง176,900
ความแข็ง RockwellC39 ถึง C44
ด้าย Dia.M16
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว30mm
ขนาดเกลียว2"
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR SC22160300-005P2 สกรูหัวจมมาตรฐาน M16 x 2 X 30, 5PK
฿751 / แพ็ค