จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SFT1610ED ดอกสว่านชนิดบุชชิ่งสลิปดอกสว่านตายตัวขนาด 3.5 มม. | AA3JMQ 11M122

APPROVED VENDOR SFT1610ED ดอกสว่านเจาะกระแทกแบบสลิปขนาด 3.5mm

In Stock
รายการ: AA3JMQ รุ่น: SFT1610EDอ้างอิงไขว้: 11M122

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,088 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเจาะบูช
ประเภทบูชสลิปแก้ไขการรวมกันทดแทนบางผนัง
ความอดทนต่อศูนย์กลาง0.0005 "TIR สูงสุด
ขนาดสว่าน3.5mm
เสร็จสิ้นเหล็ก
ความแข็งร.62-64
ภายใน Dia3.5mm
ภายใน Dia ความอดทน0.0001- + 0.0004 "
วัสดุ52100 ผ่านการชุบแข็ง
ภายนอก Dia.1 / 4 "
ภายนอก Dia. ความอดทน-0.0002"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.11
รหัส HS8207907585
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia. ความอดทนประเภทบูชความอดทนต่อศูนย์กลาง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสว่านภายใน Diaภายใน Dia ความอดทนวัสดุราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H136BA ดอกสว่านเจาะกระแทก Type H ขนาดดอกสว่าน # 58 | AA2QEU 10Y813 H136BA+0.0015 - +0.0012 "หัวกดพอดี0.0003 "TIR สูงสุด3 / 8 "# 580.042 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง฿2,796
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H138AA บูชสว่านแบบ H ขนาดดอกสว่าน # 80 | AA2QFX 10Y839 H138AA+0.0015 - +0.0012 "หัวกดพอดี0.0003 "TIR สูงสุด1 / 2 "# 800.013 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง฿3,208
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H138AM ดอกสว่านเจาะกระแทก Type H ขนาดดอกสว่าน # 69 | AA2QFZ 10Y841 H138AM+0.0015 - +0.0012 "หัวกดพอดี0.0003 "TIR สูงสุด1 / 2 "# 690.029 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง฿2,876
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H138AR บูชสว่านแบบ H ขนาดดอกสว่าน # 65 | AA2QGC 10Y844 H138AR+0.0015 - +0.0012 "หัวกดพอดี0.0003 "TIR สูงสุด1 / 2 "# 650.035 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง฿2,876
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ H138BJ ดอกสว่านชนิด H ดอกสว่านขนาด # 55 | AA2QGJ 10Y850 H138BJ+0.0015 - +0.0012 "หัวกดพอดี0.0003 "TIR สูงสุด1 / 2 "# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง฿2,964
อนุมัติ VENDOR H138CX บูชดอกสว่านชนิด H ดอกสว่านขนาด 2.45 มม. | AA2QHG 10Y871 H138CX+0.0015 - +0.0012 "หัวกดพอดี0.0003 "TIR สูงสุด1 / 2 "2.45mm2.45mm+ .0001- +.0004 "52100 ผ่านการชุบแข็ง฿908
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ H14416RF ดอกสว่านเจาะกระแทก Type H ขนาดดอกสว่าน 1-13/32 | AA2QHM 10Y876 H14416RF+0.0025 - +0.0021 "หัวกดพอดี0.0005 "TIR สูงสุด1"1-13 / 32 "1-13 / 32 "+.0002 - +.0006 "52100 ผ่านการชุบแข็ง฿2,086

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR SFT1610ED ดอกสว่านเจาะกระแทกแบบสลิปขนาด 3.5mm
฿1,088 / หน่วย