APPROVED VENDOR TC15TEEX10 แคลมป์ยึด, ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว, รองรับ Tri Clover
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Tee |
หน้าแปลน Dia | 1.984 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.5 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะ Dia | หน้าแปลน Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC10TEE-SL | 0.875 " | 1.984 " | 4.75 " | - | RFQ
| |
TC15TEE-SL | 1.375 " | 1.984 " | 5.5 " | - | RFQ
| |
TC20TEE-SL | 1.875 " | 2.516 " | 7" | - | RFQ
| |
ทีซี60ที | - | - | - | - | RFQ
| |
ทีซี05ที | - | 1" | 4.75 " | - | RFQ
| |
ทีซี075ที | - | - | - | - | RFQ
| |
ทีซี10ที | 0.875 " | 1.984 " | 4.75 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.