APPROVED VENDOR TC30VBALL บอลวาล์ว, รองรับ Tri Clover 3 นิ้ว, ประหยัด
รายการ: CF6CBF
รุ่น: TC30VBALL
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
เจาะ Dia | 2.875 " |
หน้าแปลน Dia | 3.579 " |
จัดการวัสดุ | เหล็กสแตนเลส 201 |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
วัสดุเบาะ | เทฟลอน PTFE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะ | เจาะ Dia | หน้าแปลน Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10VBALL3P12ID | - | 0.625 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL3W-L | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALLTAP | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL3P | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL3W-T | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
ทีซี10วีบอล | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL-RH | - | 0.875 " | 1.984 " | 4" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.