APPROVED VENDOR TC40FER14AMP-COPPER Ferrule, ใช้งานร่วมกับ Tri Clover ขนาด 4 นิ้ว, AMP แบบยาว, สีทองแดง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกโลหะ |
หน้าแปลน Dia | 4.682 " |
วัสดุ | ทองแดง |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.125 " |
ท่อภายใน Dia | 3.875 " |
ท่อนอก Dia | 4" |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หน้าแปลน Dia | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC15FER14AMP-ทองแดง | - | - | - | - | RFQ
| |
TC20FER14AMP-ทองแดง | 2.516 " | 1.875 " | 2" | - | RFQ
| |
TC30FER14AMP-ทองแดง | 3.579 " | 2.875 " | 3" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.