APPROVED VENDOR TCCAPRED40X30 ตัวแปลงตัวลดขนาด, รองรับ Tri Clover ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว ตัวลดรูปแบบฝา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อะแดปเตอร์ลด |
เจาะ Dia | 2.875 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.375 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะ Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ทีซีแคปเรด15X050 | 0.375 " | 1.375 " | - | RFQ
| |
ทีซีแคปเรด15X075 | 0.625 " | 1.375 " | - | RFQ
| |
ทีซีแคปเรด20X15 | - | - | - | RFQ
| |
TCCAPRED20X15E | - | - | - | RFQ
| |
ทีซีแคปเรด30X10 | 0.875 " | 1.375 " | - | RFQ
| |
TCCAPRED30X10E | 0.875 " | 1.375 " | - | RFQ
| |
ทีซีแคปเรด30X15 | 1.375 " | 1.375 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.